Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 357839184 Wandplatte/Schalterabdeckung Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopp Abd.AntStd.3f. MIL ahorn 357839184
Kopp Abd.AntStd.3f. MIL ahorn 357839184
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109909830
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     357839184
EAN/GTIN:
     4008224583756
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Kunststoff, Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,14*
€ 90,6066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.