Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 405302008 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109898859
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     405302008
EAN/GTIN:
     4008224615914
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.