Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 24333 Glühbirne 1,2 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 24333 Glühbirne 1,2 W E10
Scharnberger & Hasenbein 24333 Glühbirne 1,2 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109825133
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24333
EAN/GTIN:
     4034451243330
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kugellampe 11x23mm Miniaturglühlampe in Kugelform E10.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
100 mA
Leistungen
Lampenleistung
1.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
2.4 lm
Glühlampenform
Mini-Globus
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Durchmesser
11 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.