Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 21235 Glühbirne 1,92 W E5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 21235 Glühbirne 1,92 W E5/8
Scharnberger & Hasenbein 21235 Glühbirne 1,92 W E5/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109800861
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21235
EAN/GTIN:
     4034451212350
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
Glühlampe T 1 3/4 5,7x17,5mm Miniaturglühlampe in Röhrenform T1 3/4 E5/8 (L.E.S.).
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
Lampenstrom
80 mA
Leistungen
Lampenleistung
1.92 W
Fassungs-/Sockeltyp
E5/8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
4 lm
Glühlampenform
Rohr
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
17.5 mm
Durchmesser
5.7 mm
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e5 5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.