Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23486 Glühbirne 2 W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109798097
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23486
EAN/GTIN:
     4034451234864
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Beschreibung:

Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
24-30 V
Lampenstrom
80 mA
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9s
Lichtleistung
4 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.