Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40910 Glühbirne 60 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40910 Glühbirne 60 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40910 Glühbirne 60 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109796797
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40910
EAN/GTIN:
     4034451409101
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Allgebrauchslampe B 60x105mm Verkehrs-Signallampe in Allgebrauchsglühlampenform,235-V Standardlampen. Für die Hochvoltlampe in Standardtechnik wird eine Ausfallrate von 2%, bezogen auf die Einzellebensdauer von 3000 Betriebsstunden, gewährleistet. Der Austauschrhythmus beträgt ca. 4 Monate.
Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
60 W
Spannung
235 V
Glastyp
klar
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
105 mm
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.