Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Gorenje DNE83/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109776777
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741638
EAN/GTIN:
     3838782660139
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Jetzt können Sie die empfindlichsten Kleidungsstücke sicher und ohne Risiko trocknen

Die beste Art, Ihre Wäsche zu trocknen, ist das Aufhängen an der frischen Luft und wir haben ein Programm entwickelt, das genau diesen Prozess nachahmt. Durch die Verwendung einer niedrigeren Temperatur kann unser Programm alle Arten von Wäsche effektiv trocknen, einschließlich empfindlicher Wäsche und Sportbekleidung.

Gutes Trocknungsergebnis in nur 89´. Schneller denn je.

Sind Sie ständig in Eile und haben keine Zeit für irgendetwas? Die Gorenje Dryer Fast 89‘-Funktion wurde genau dafür entwickelt. Dieses Programm verkürzt die Trocknungszeit erheblich auf flotte 89 Minuten. Dieser Trockner von Gorenje ermöglicht stressfrei ein perfektes Trocknungserlebnis und spart gleichzeitig Zeit.

Drei Schritte und Sie sind bereit

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit zentral positioniertem Auswahlknopf ermöglicht es Ihnen, mit dem Trocknen in nur 3 einfachen Schritten zu beginnen; Schalten Sie den Trockner ein, wählen Sie das Programm und drücken Sie Start! Ohne Untermenüs zur Auswahl zusätzlicher Funktionen und Einstellungen, aber Sie haben die Freiheit, die Einstellungen auf der großen Touch-Oberfläche vorzunehmen, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Kleidungsstücke genau so getrocknet werden, wie Sie es möchten.

Effizientes Trocknen selbst größter Wäscheberge

Selbst die größten Wäschestücke werden dank dieses patentierten bidirektionalen Luftblassystems direkt aus dem Trockner weich, gleichmäßig getrocknet und weniger knitterig.

Sportbekleidung bereit zum Tragen

Empfindliche Sportbekleidung und andere Hightech-Stoffe bedürfen einer besonderen Behandlung. Deshalb wurde dieses Programm speziell zum Trocknen von Wäsche entwickelt, die normalerweise nicht im Trockner getrocknet werden kann.

Sparsam und schonend

Wärmepumpentrockner zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus, die große Einsparungen ermöglicht, und trocknen zudem schonender als herkömmliche Trocknungssysteme. Die Temperatur in einem Wärmepumpentrockner erreicht etwa 50 °C, was das Trocknen fast aller Kleidungsstücke ermöglicht und gleichzeitig ein Übertrocknen und Einlaufen verhindert.

Perfekt getrocknet ohne Verdrehen

Das Trocknen großer Laken und anderer großer Bettwaren im Trockner kann zu einem großen verdrehten Knoten in Ihrem Trockner führen. Das Einstreuprogramm mit durchdachten Algorithmen und Trommelrotation in beide Richtungen verhindert ein Verdrehen und sorgt für hervorragende Trocknungsergebnisse.

Besondere Pflege für Babykleidung

Manchmal kann winzige Babykleidung auch am Ende des Trockengangs etwas verschmutzt bleiben. Dieses Spezialprogramm ist so konzipiert, dass auch der letzte Strampler perfekt trocken und noch faltenfreier wird.

Perfekter Einstieg

Die große Tür aus einem einzigen Stück Kunststoff ohne Schrauben sorgt für Stabilität, verhindert lästiges Quietschen oder Knarren. Es öffnet sich um volle 180 Grad, sodass das Entleeren und Beladen der Trommel so einfach wie möglich ist.

Leeren Sie den Kondensatbehälter nie wieder

Ein Kondensationstrockner mit dem AutoDrain-Schlauch kann an Ihr Sanitärsystem angeschlossen werden, wodurch Sie sich das manuelle Entleeren des Kondensatbehälters ersparen.

Sicherheit für neugierige Kinder

Das Bedienfeld kann durch Drücken einer speziellen Tastenkombination gesperrt werden, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät verwenden, wenn Sie nicht in der Nähe sind, und es unmöglich macht, die Einstellungen versehentlich zu ändern.

Sensorik für effizienten Betrieb

Intelligente Sensortechnologie steuert den Trocknungsprozess automatisch entsprechend dem gewählten Programm, der Wäscheart und dem gewünschten Trockengrad. Die Sensoren stoppen das Trocknen, wenn die Kleidung dieses Niveau erreicht, damit Sie sie nicht übertrocknen.

Schnelle Erfrischung für Ihre Kleidung

Spezielles Auffrischungsprogramm zur Auffrischung Ihrer Kleidung nach sportlichen Aktivitäten oder nach dem Abendessen. Frische Luft hilft, Gerüche, Essens- und Zigarettengerüche zu entfernen. In 30 Minuten ist Ihre Kleidung tragefertig und fast so frisch wie frisch gewaschen.

Beseitigt Probleme mit übermäßiger Feuchtigkeit beim Trocknen von Kleidung

In jedem Trocknungszyklus kondensieren WaveActive-Trockner beeindruckend in Ihrem Zuhause. Das bedeutet, dass 55 l Wasser weniger pro Jahr 90 % der Feuchtigkeit aus der Kleidung abgeben, wodurch im Vergleich zu Wäschetrocknern völlige Trockenheit an Ihre Wohnräume abgegeben wird und Probleme mit übermäßiger Feuchtigkeit beseitigt werden. Eine Kondensations-Effizienzklasse.

Anti-Crease-System reduziert Knitterbildung während des Trocknens; daher ist weniger Bügeln erforderlich.

Gorenje-Trockner sind mit einem Anti-Crease-System ausgestattet, das die Knitterbildung reduziert. Die Tumble-Aktion und das spezielle 3D-Rippendesign verhindern, dass sich die Kleidungsstücke verheddern oder zusammenrollen, was zu einer verbesserten Trocknungseffizienz führt. 10 Minuten am Ende des Trockengangs kühlt die Wäscheladung langsam ab, um die Gefahr von Knitterbildung weiter zu verringern. Auch wenn der Trockner nicht sofort geleert werden kann, setzt oder knittert Ihre Wäsche nicht, da die Wäsche mindestens eine Stunde lang nach Beendigung des Programms automatisch periodisch umgewälzt wird.

Beste Energieeffizienz

Dank des neuen HeatPump-Kondensators, der intelligent entwickelten Trommelrückwand und des umweltfreundlichen Gases R290 bietet Ihnen Gorenje die besten Wäschetrockner mit der Energieeffizienz A+++ auf dem Markt.

Sensorik für effizienten Betrieb

Intelligente Sensortechnologie steuert den Trocknungsprozess automatisch entsprechend dem gewählten Programm, der Wäscheart und dem gewünschten Trockengrad. Die Sensoren stoppen das Trocknen, wenn die Kleidung dieses Niveau erreicht, damit Sie sie nicht übertrocknen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
50000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Türöffnungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
625 mm
Breite
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
48100 g
Türöffnungsdurchmesser
350 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.42 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis C
Anschlusswert
700 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Babypflege, Bettzeug, Bluse/Shirt, Cupboard dry, Feinwäsche/Seide, Hygiene/Anti-Allergie, Kopfkissen, Schnell, Sport, Synthetik, getimed, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
175 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
16
Anti-Faltenfunktion
Ja
Halbe Beladung
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
118 g
Feuchtigkeitssensor
Ja
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,73*
€ 578,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,99*
€ 566,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,26*
€ 548,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.