Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109712490
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5310526
EAN/GTIN:
     4024035105260
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Der kompakte TELESTAR TELETWIN HD ist ein absolut vielseitiger HD SAT Receiver. Der HD Twin Tuner empfängt alle frei via DVB-S empfangbaren TV- und Radioprogramme in bester SD- und HD Qualität. Da der Receiver über einen Twin Tuner verfügt ist es möglich, ein Programm aufzuzeichnen und parallel ein weiteres Programm - transponder- und satellitenunabhängig anzuschauen. Der Receiver verfügt über alle wichtigen Anschlüsse inkl. zwei USB-A Anschlüsse und einem LAN Anschluss. Besonders hervorzuheben ist auch die Bluetooth Sende-Funktion, womit man den Ton per Bluetooth an einen Bluetooth Lautsprecher/Soundbar oder auch Kopfhörer übertragen kann. Ist der Receiver in ein Netzwerk mit Internetzugriff eingebunden, entfaltet er sein ganzes Potenzial. Der TELESTAR TELETWIN HD kann als Internetradio, sowie als Sat-IP Server und SAT IP Client verwendet werden. Viele benutzerfreundliche Funktionen, wie z.B. eine intuitiv navigierbare, mehrsprachige Benutzeroberfläche, elektronische Programmzeitschrift, Videotext, Timer, sowie auch über das Menü einstellbare DisplaYhelligkeit im StandbY Betrieb runden den Funktionsumfang der kompakten Box ab. Kurz gesagt: wenn man auf der Suche nach einem kompakten Alleskönner ist, liegt man beim TELESTAR TELETWIN HD definitiv richtig.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audio (L,R) Out
2
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, TS
Videokompressionsformate
H.264, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S, DVB-S2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
625 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Timer
Ja
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Weitere Suchbegriffe: telestar sat-receiver, hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.