Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
KALORIK TKG FTL 2000 Fritteuse Einzelbild 4 l Eigenständig 1600 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109627869
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG FTL 2000
EAN/GTIN:
     5413346356901
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 4 l
Heißluftfritteuse Heiße Köstlichkeiten aus der Fritteuse mit bis zu 80% weniger Fett? Mit der Heißluftfritteuse von Kalorik ist das kein Problem mehr! Nahezu öl- und fettfreies frittieren von Fast-Food-Klassikern, Garen von Gemüse oder Backen & Grillen von Fleisch - die Heißluftfritteuse TKG FTL 2000 bietet für jeden Gaumen eine gesunde Vielfalt! Im Umluftverfahren wird Wärme gleichmäßig im Garraum verteilt, somit werden Pommes Frites & Co. schön knusprig. Zusätzlich wird die typische Geruchsentwicklung beim Frittieren deutlich reduziert. Die digitale Fritteuse verfügt über ein regelbares Thermostat bis 200°C, einem 60-Minuten-Timer, sowie 7 voreingestellte Automatikprogramme. Mit 4 Litern Fassungsvermögen bietet sie ausreichend Platz für das Lieblingsessen der ganzen Familie – Knusprig, gesund & lecker! Für eine leichte Bedienung sorgt das LED-Display mit Touch-Bedienung. Zusätzlich kann der Korb mit leckeren Köstlichkeiten, dank Cool-Touch-Gehäuse/-Griff, leicht entnommen werden. Darüber hinaus verfügt er über eine hochwertige Antihaftbeschichtung. Einen sicheren Stand bekommt die Fritteuse durch rutschfeste Füße. Somit können Sie unbeschwert Ihr Lieblingsessen zubereiten. Zusätzlich sind die Teile der Heißluftfritteuse spülmaschinenfest. Das macht die Reinigung einfach & bequem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
4300 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
7
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Lieferumfang
Grillrost
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
1600 W
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Anzahl der Frittierkörbe
1
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.