Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
LG Gram 17Z90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109600252
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     17Z90R-G.AA77G
EAN/GTIN:
     8806087973129
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
LG Laptops
LG Notebooks
Ultraleicht, ultrastark
Das schlanke, leichte und leistungsstarke LG gram bietet brillante Portabilität und höchste Leistungsfähigkeit.

MIL-STD-810H
Bewährte Lebensdauer

Das LG gram hat sogar den Haltbarkeitstest gemäß der Militärnorm MIL-STD-810H bestanden. Es besteht aus leichten und zugleich strapazierfähigen Materialien, wodurch es ebenso stabil wie handlich ist.

Einzigartig leicht, sogar der Adapter
Mit dem LG gram Mini Adapter erhalten Sie die gleiche Leistung bei nur einem Bruchteil der Größe. Dieser ultrakompakte Adapter garantiert Ihnen noch mehr Mobilität.

Hochauflösendes großes Display
Premium Display-Standard

Lassen Sie sich von den satten und lebendigen Farben des hochauflösenden WQXGA-Displays mit einem Seitenverhältnis von 16:10 begeistern. Das Display unterstützt eine breite Farbskala, DCI-P3 99% (Typ.), so dass Sie ohne Scrollen mehr Inhalte sehen können.

Komfort für Ihre Augen, auch in hellen Umgebungen
Das entspiegelte Panel reduziert Blendeffekte und Reflexionen und passt die Helligkeit automatisch an, so dass Sie auch bei hellem Umgebungslicht alles gut erkennen können.

Dolby Atmos
Surround Sound der nächsten Generation

Mit Dolby Atmos erleben Sie Musik und Filme noch intensiver – hören Sie mehr, fühlen Sie mehr und lassen Sie sich mitreißen. Freuen Sie sich auf ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis.

Die neuesten Systeme für höchste Geschwindigkeit
13th Generation Intel® Core™ Processors

Der leistungsstarke Intel®-Core™-Prozessor der 13. Generation ist noch robuster als seine Vorgänger. Ideal für anspruchsvolle Aufgaben – vom Gaming bis zur grafischen Gestaltung.

Aktuelles Windows-Betriebssystem
Überarbeitet mit dem Fokus auf Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Schafft mehr Platz auf dem Bildschirm und bietet zur Steigerung der Produktivität eine bessere Sicherheit, Barrierefreiheit und optimierte Social Features.

Fit für rasantes Multitasking
Der LPDDR5-Speicher und die NVME-SSD der 4. Generation sorgen für schnellere Verarbeitung: So arbeiten Sie noch effizienter und sind multitaskingfähig.

Intel® Unison™
Verknüpfen Sie Ihre Geräte mit wenig Aufwand

Kein lästiges Jonglieren mehr mit Geräten, um Dateien zu übertragen, zu telefonieren oder Nachrichten zu versenden. Übertragen Sie alle Aufträge von Android- oder iOS-Geräten auf Ihr gram.

LG Security Guard
Beruhigende Sicherheit, auch wenn Sie gerade nicht an Ihrem gram befinden. Ihr gram sperrt sich automatisch und sendet einen Alarm, wenn es eine ungewöhnliche Situation, wie z. B. einen Diebstahl, feststellt.

LG Glance by Mirametrix®
Aufmerksamkeitserkennung

Die fortschrittliche Gesichts-, Augen- und Blickerkennung von LG sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und intuitive Nutzbarkeit.

Blickschutz und Datenschutz-Warnmeldung
Schützt Ihre Privatsphäre, indem es Ihr gram automatisch sperrt oder den Bildschirm unscharf stellt, wenn Sie sich von Ihrem Notebook entfernen oder andere Ihren Bildschirm sehen.

Bildschirmsteuerung durch Blickerkennung
Folgt Ihrem Blick und bewegt den Mauszeiger entsprechend oder überträgt aktive Inhalte auf den Bildschirm, an dem Sie gerade arbeiten.

LG gram sorgt für Ihr Wohlbefinden
Weist Sie darauf hin, wenn Sie eine schlechte Haltung einnehmen und lange Zeit durcharbeiten.

Für Videokonferenzen
Es sorgt nicht nur dafür, dass Ihre Präsentation und Ihre Unterlagen gleichzeitig für das Publikum zu sehen sind, sondern bietet auch praktische Funktionen wie automatische Stummschaltung, Stummschaltungswarnung und virtuelle Kamera.

Lassen Sie das Ladegerät zu Hause
Erleben Sie ultimative kabellose Mobilität mit dem leistungsstarken 80-Wh-Akku.

Fortschrittliche Kühlung
Bleiben Sie cool

Mit Leidenschaft arbeiten und spielen und trotzdem cool bleiben – mit dem umfassend verbesserten Kühlsystem.

Flexible Anschlussmöglichkeiten für diverse Geräte
LG gram bietet nicht nur verschiedene Anschlüsse, sondern auch zwei Thunderbolt™ 4 Schnittstellen für ultimative Skalierbarkeit. Erleben Sie 5k-Darstellungen bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 40 GB und laden Sie gleichzeitig externe Geräte auf.

Erweitern Sie Ihre Ansicht mit einem Klick
Mit der LG Display Extension können Sie ein zweites Display ganz einfach per Klick ansteuern und verwenden.

Schnellere Erreichbarkeit mit Hot Keys
Halten Sie die Fn- oder Windows-Taste gedrückt, um die Tastenkombinationen aufzurufen. Auf dem LG gram sind bereits alle intuitiven Tastenkombinationen vorinstalliert.

Auspacken und Upcyceln
Gestalten Sie aus der Verpackungsbox einen Nashorn-Bilderrahmen, anstatt sie wegzuwerfen. Bewahren Sie sich Ihre schönsten Erinnerungen und schützen Sie gleichzeitig unseren grünen Planeten.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Magnesium
Ursprünglicher Markenname
LG
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
499 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
307 mm
Paketgewicht
2500 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gesichtserkennung
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Breite
378.8 mm
Tiefe
258.8 mm
Höhe
17.8 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,13*
€ 1.337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,53*
€ 1.328,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,32*
€ 1.290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,77*
€ 1.256,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,46*
€ 1.209,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.