Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Trust Viro Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109485220
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24784
EAN/GTIN:
     8713439247848
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Viro Schnelles kabelloses Ladegerät mit 15 W
Kompaktes und schnelles kabelloses 15-W-Ladegerät mit USB-Anschluss

Den Akku wieder aufladen!
Mit Viro verschwenden Sie keine Zeit. Kompatible Geräte mit bis zu 15 W schnell und kabellos aufladen, superschnell einsatzbereit ganz ohne Kabel!

Weniger Kabel, weniger Plastik
Reduziert nicht nur die Unordnung auf Ihrem Schreibtisch, sondern auch die Umweltbelastung - Viro besteht zu 85 % aus Recyclingkunststoff und hält den Arbeitstisch und unseren Planeten ein bisschen sauberer.

Finden Sie Ihr Qi
Dieses Ladegerät wurde für seine Sicherheit, Kompatibilität und Effektivität offiziell mit dem Qi-Zertifikat ausgezeichnet. Es wurde so entwickelt, dass es optimal mit Ihrem Smartphone funktioniert.

Verhüllte Tatsachen
Kein lästiges Herumhantieren mit der Telefonhülle mehr - Viro ist kompatibel mit allen Handyhüllen bis zu 3 mm und funktioniert auch, wenn das Telefon in der Hülle steckt, einfach anschließen und aufladen!

Vom FOD-Kommando genehmigt
Viro ist absolut sicher und hat eine Fremdkörperdetektion zur Verhinderung von Metallinterferenzen, damit Sie Ihr Telefon ganz unbesorgt laden lassen können.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
62 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.