Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON Deckenbeleuchtung LED E
RZB HELEDON Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109405622
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901748.002.76
EAN/GTIN:
     4051859843955
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
18 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
121 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
124 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
€ 8,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
€ 58,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
€ 59,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
€ 34,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
€ 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.