Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Verbatim Vi7000G M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260459
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49367
EAN/GTIN:
     0023942493679
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Unvergleichliche Geschwindigkeit und Leistung

Profitieren Sie von der extrem hohen Geschwindigkeit und kompromisslosen Leistung der Verbatim Vi7000G M.2 PCIe NVMe™ SSD. Die Vi7000G wurde für den professionellen Einsatz und für Gamer entwickelt. Daher ist sie die ultimative Lösung für das Upgrade Ihres Gaming-Setups oder Ihrer Konsole. Da die Vi7000G mit der PlayStation™ 5 kompatibel ist, können PS5-Spiele direkt auf der SSD gespeichert und von der SSD aus gespielt werden.

Durch die PCIe-Technologie der 4. Generation erreicht die Vi7000G unvergleichlich hohe Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.700 MB/s. Mit Lese-IOPS von bis zu 800.000 und Schreib-IOPS von bis zu 1.000.000 kann diese SSD selbst die anspruchsvollsten oder komplexesten Anwendungen und Games problemlos bewältigen.

Entwickelt für Gamer und professionelle Benutzer

Die Vi7000G ist das ultimative Upgrade für Gamer und professionelle Benutzer, die unvergleichlich hohe Geschwindigkeit und Leistung suchen. Dank DRAM-Cache und Kühlkörper ist diese SSD extrem leistungsstark und kann für höchste Systemleistungen sorgen.

Die Kapazität von bis zu 2 TB bietet reichlich Platz zum Speichern Ihrer Games, Medien und Anwendungen. Und mit M.2-Formfaktor sowie Kühlkörper ist sie für Gaming-Desktops ebenso ideal wie für kompatible Konsolen. Ob für Hardcore-Gamer oder professionelle Benutzer: Die Vi7000G wurde für ein Computererlebnis auf einem neuen Level entwickelt.

Kompromisslose Leistung

Die Vi7000G nutzt die neueste NVMe™-Technologie: für höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und besseres Multitasking. Unvergleichliche Geschwindigkeit und Leistung sorgen für kürzere Startzeiten, schnelleres Starten von Anwendungen sowie nahtlose Dateiübertragungen. Die Vi7000G ist die ultimative Wahl für Benutzer mit höchsten Ansprüchen an Geschwindigkeit und Leistung.

Führen Sie ein Upgrade Ihres Desktop-PCs, Ihres Gaming-Setups oder Ihrer Konsole durch und profitieren Sie noch heute von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und extrem hohen Leistung der Verbatim Vi7000G M.2 PCIe NVMe™ SSD. Mit neuester PCIe-Technologie der 4. Generation, Kühlkörper und NVMe-Technologie ist die Vi7000G die perfekte Lösung für Gamer und professionelle Benutzer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
Spielekonsole
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
600000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
800000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
9.8 mm
Gewicht
38.5 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.