Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETRGAN1C45W Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETRGAN1C45W Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TETRGAN1C45W Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TETRGAN1C45W Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TETRGAN1C45W Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TETRGAN1C45W Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109260289
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETRGAN1C45W
EAN/GTIN:
     8018417438165
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Leistungsstark und sehr kompakt dank GaN-Halbleitern Das 45-Watt-Ladegerät ist aus Galliumnitrid-Halbleitern (GaN) hergestellt. Zubehör mit dieser Funktion ist kompakter und gleichzeitig sehr leistungsstark. Das Gehäuse des GaN-Netzladegeräts misst nur 50 × 30 mm und lässt sich daher leicht in einer Handtasche oder einem Rucksack verstauen. Nehmen Sie es mit auf Ihre Reisen: Der Europäische Stecker garantiert Kompatibilität in vielen Ländern der Welt. Ultraschnelles Aufladen aller Ihrer Geräte Das 45-W-GaN-Ladegerät lädt Smartphones, Tablets, Smartwatches, TWS-Headsets, Lautsprecher von Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo. Dieses Ladegerät kann auch beliebige Laptops und das MacBook Air mit Strom versorgen (überprüfen Sie die technischen Daten Ihres zu ladenden Geräts). Power-Delivery-Technologie garantiert Leistung und Sicherheit Die Power-Delivery-Technologie (PD) kann aufgeladene Geräte mit mehr Strom versorgen. Sobald Sie Ihr kompatibles Kabel in den USB-C-Anschluss stecken, liefert das GaN-Wandladegerät eine Leistung von 45 Watt, mit der Sie ein Smartphone in 20 Minuten, ein Tablet in 40 Minuten und einen Laptop in 70 Minuten aufladen können (die Ladezeiten sind ungefähre Angaben und hängen von der Akkukapazität des zu ladenden Geräts ab). Power Delivery bedeutet auch Sicherheit: Produkte, die mit dieser Technologie ausgestattet sind, sind so konzipiert, dass sie direkt mit dem Gerät kommunizieren, um die korrekte Menge der zu liefernden Energie zu steuern. Auf diese Weise werden Überhitzungen und Kurzschlüsse zuverlässig vermieden. Intelligentes Design: praktisch und funktionell Das spezielle Design garantiert Komfort: egal, wie Sie es in die Steckdose stecken, Sie werden keine Schwierigkeiten haben, Ihr Ladekabel anzuschließen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
130 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Notebook, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Super Fast Charging
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät sbs, netzteil für tablet, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.