Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-440644 Herst.-Nr.: PA0282 EAN/GTIN: 4052792067545 |
| |
|
| | |
| USB-Steckdosenadapter, 2x USB-C Port (PD), GaN-Technologie, 40 W" von LogiLink Durch die eingebaute Galliumnitrid-Technologie (GaN), wird die Leistung und Ladegeschwindigkeit mit hoher Effizienz auf ein ganz neues Niveau gehoben. Das Besondere daran ist vor allem die kompakte Größe aber gleichzeitig äußerst leistungsstarke Bauweise. So macht der USB-Steckdosenadapter von LogiLink das Aufladen Ihrer USB-C-Geräte zum Kinderspiel. Außerdem unterstützt der PA0282 das PPS-Laden (Programmable Power Supply) und passt die Ausgangsleistung in Echtzeit an den Ladestatus des Geräts an, um es mit maximaler Leistung zu versorgen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Max. Leistung | 40 W | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A | | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | | Ausgangsstrom (9V) | 2.22 A | | Ausgangsstrom (12V) | 1.67 A | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 35 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 359 mm | | Tiefe | 925 mm | | Höhe | 55 mm | | Gewicht | 105 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | Galliumnitrid (GaN)-Transistoren | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Handy, Tablet | | Energiequelle | AC | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, netzteil für tablet, ladegerät usb 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,58* | € 20,44* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 14,66* | € 20,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,96* | € 22,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,77* | € 22,58* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 22,94* | € 31,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|