| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109238644 Herst.-Nr.: 6006.40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MOVE MYPLANET Du bist im Fast-Forward-Modus und willst gleichzeitig Wasser trinken? Damit der Lenker immer fest im Griff bleibt, lässt sich die extrem leichte Flasche mit nur einer Hand bedienen. Auch die Taillierung des Flaschenkörpers kann sich sehen und fühlen lassen: Sie sorgt für den perfekten Halt. Öffnen und Schliessen der Flasche funktioniert ganz einfach mit dem Mund. Hergestellt wird die MOVE MYPLANET in der Schweiz aus hochwertigem, 100 Prozent recyceltem Aluminium und ist klimaneutral sowie frei von BPA und schädlichen Schadstoffen wie östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten. Schon gewusst? Bereits nach der fünften Verwendung haben Flaschen aus recyceltem Aluminium eine bessere CO2-Bilanz als PET-Flaschen.* Die Verwendung von recycelten Materialien und die von der Nachhaltigkeit inspirierten Designs unterstreichen die Wichtigkeit des Klimaschutzes.
MOVE MYPLANET™ EASY KLIMANEUTRAL UNTERWEGS
ULTRALEICHTER NACHHALTIGER BEGLEITER Egal, wie steil es bergauf geht: Die MOVE MYPLANET gibt immer 100 Prozent. So wie Du. Diese ultraleichte und klimaneutrale Flasche besteht aus einem Stück 100 Prozent recyceltem Aluminium. Perfekt für Deine Performance, gut für Dein Gewissen. Hast Du gewusst? Schon nach der fünften Verwendung haben Flaschen aus recyceltem Aluminium eine bessere CO2-Bilanz als PET-Flaschen.* Wenn das Dich nicht in Flow bringt!
RECYCLED FOR CYCLING Das Nature Feeling ist bei der MOVE MYPLANET nicht nur in, sondern auch auf der Flasche spürbar. Die von der Nachhaltigkeit inspirierten Designs erinnern Dich beim Radfahren daran, wie wichtig unsere Umwelt ist. Logisch für uns ist aber auch, dass wir beim Material auf schädliche Schadstoffe wie östrogenaktive Substanzen wie BPA und Phthalaten verzichten. Diese Nachhaltigkeit kann sich definitiv sehen lassen. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 243 mm | | Durchmesser | 71 mm | | Gewicht | 128 g | Merkmale | Volumen (ml) | 750 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung, Sport | | Produktfarbe | Perleffekt | | Material | Aluminium | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | | Färbung | Monochromatisch | | Ursprungsland | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche sigg 700ml, sport trinkflasche, sigg sportflasche |
| | |
| |