Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Schenker FOCUS 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109237067
Hersteller:
     Schenker
Herst.-Nr.:
     10506158
EAN/GTIN:
     4250519967929
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
The Essence of Gaming
Level-up mit dem XMG FOCUS 15: Der vielseitige Gaming-Allrounder stößt mit einer 24-Kern-CPU von Intel, deutlich leistungsstärkeren NVIDIA-Grafikkarten und schnellen Displays für High-FPS-Gaming in die gehobene Performance-Klasse vor. Nicht nur der Core i9-13900HX und GPUs bis zur GeForce RTX 4070 belegen die Weiterentwicklung des 15,6-Zoll-Laptops, Du erhältst auch ein aufgebohrtes Kühlsystem und einen größeren 73-Wh-Akku. Diese Features verpackt das FOCUS 15 in ein dezentes und modernes Gehäuse mit ebenfalls optimierter Stabilität. On-Top gibt es eine präzise Full-Size-Tastatur mit praktischem Nummernblock, großen Pfeiltasten und LED-Hintergrundbeleuchtung – einschließlich freier Wahl aus verschiedenen Farben.

Maximale Leistung mit DLSS 3
NVIDIAs GeForce RTX 40-Grafikkarten zünden ein Innovationsfeuerwerk, dass Dir quer durch alle Leistungsklassen deutlich mehr FPS in Deinen Games liefert. Die Top-Ausstattungsvariante des XMG FOCUS 15 verwendet die sehr starke RTX 4070, alternativ sorgen bereits eine RTX 4060 oder RTX 4050 für viel Performance – jeweils in der maximalen Ausbaustufe mit 140 Watt Grafik-Leistung. Den Turbo zündest Du mit DLSS 3 als exklusivem Feature der RTX 40-Serie: Die KI-Technologie generiert zusätzliche, hochwertige Frames, so dass Deine Gaming-Experience selbst bei hoher Auflösung und aktivierten Raytracing-Effekten außergewöhnlich flüssig bleibt.

Advanced Optimus
Advanced Optimus schaltet die Anbindung des Laptop-Displays vollautomatisch und im laufenden Betrieb zwischen dem leistungsstarken NVIDIA-Grafikchip und der effizienten, integrierten GPU des Prozessors um. Beim Gaming profitierst Du von der Direktanbindung an die dGPU durch höhere Performance und einen minimierten Input-Lag. Das Umschalten auf die iGPU sorgt hingegen für einen effizienteren Betrieb und somit längere Akkulaufzeiten. Neben der automatischen Umschaltung via Advanced Optimus kannst Du die Anbindung auf Wunsch auch manuell über einen MUX-Switch anpassen.

CPU-Power mit 24 Kernen
Ausgestattet mit Intels Core i9-13900HX bietet Dir das XMG FOCUS 15 überragende CPU-Performance. Mit 24 Kernen, 32 Threads, satten 36 MB Cache und einem Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz liefert der Prozessor eine beeindruckende Single- und Multicore-Leistung. Dabei setzt sich die High-End-CPU aus der HX-Serie deutlicher als jemals zuvor von der herkömmlichen H-Serie mit ihren lediglich bis zu 14 Kernen ab und ist folglich weit mehr als nur ein Refresh auf die neueste Generation.

Flüssiges Gaming
Das hochwertige und schnelle IPS-Panel des XMG FOCUS 15 überzeugt durch eine erstklassige Darstellungsqualität und lässt keine Wünsche offen. In schnellen Action-Spielen fesselt das Full HD-Display (1920 x 1080 Pixel) dank einer Bildwiederholrate von 165 Hz in Kombination mit NVIDIA G-SYNC mit einer außerordentlich flüssigen Wiedergabe. Leuchtend intensive Farben, hervorragende Schwarzwerte und Kontraste sowie eine hohe Blickwinkelstabilität und eine 95-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung zählen zu den hervorstechenden Anzeigeeigenschaften.

Alle Ports an Bord
Ultraflexibel und topaktuell ausgestattet: Mit je zwei Mal USB-A und USB-C, Mini DisplayPort und HDMI, Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 6E sowie einem microSD-Kartenleser ist das XMG FOCUS 15 anschlussseitig stark aufgestellt. Da einer der beiden USB-C-Ports Thunderbolt 4 bereitstellt, kannst Du nativ bis zu drei externe Monitore anschließen. Zusätzlich verfügt der Laptop nicht nur über eine hochauflösende Full HD-Webcam, sondern auch über getrennte Audio-Ports für Kopfhörer (kompatibel mit Kombistecker-Headsets) und Mikrofon. Mini DisplayPort und HDMI sind direkt an die leistungsstarke NVIDIA-Grafikkarte angebunden, somit ist das FOCUS 15 VR Ready.

Großzügige Speicherausstattung
Dank seiner flexiblen Möglichkeiten zur Speicherbestückung lässt sich das XMG FOCUS 15 perfekt auf Deine persönlichen Anforderungen zuschneiden. Der Laptop verfügt über zwei SO-DIMM-Steckplätze für maximal 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit einer Taktfrequenz von bis zu 5600 MHz. Außerdem bietet er Platz für zwei NVMe-SSDs im M.2-Format mit pfeilschneller PCI-Express-4.0-Anbindung. Ein nachträgliches Aufrüsten der Speicherkomponenten ist ohne Aufwand möglich, denn das Gehäuseinnere ist leicht zugänglich.

Gewaltige Klangwelten
Um Dir den bestmöglichen Sound auf den Kopfhörer zu zaubern und eine maximal immersive Gaming-Experience zu ermöglichen, verwendet das XMG FOCUS 15 Creative-Sound-Blaster-Technologie zur maßgeschneiderten Klanganpassung. Über die App Sound Blaster Studio kannst Du optimierte Klangprofile für Gaming, Filme oder Musik aufrufen, den Sound getrennt für Lautsprecherboxen und Headset an Deinen individuellen Geschmack anpassen und erhältst Funktionen zur Verbesserung von Sprachübertragungen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
73 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
359.5 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
26.9 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Bus Typ
DMI4
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
TDP-down konfigurierbar
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.347,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,82*
€ 1.755,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,40*
€ 1.736,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,07*
€ 1.682,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,43*
€ 1.646,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,31*
€ 1.603,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.