Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Schenker PRO 15 Laptop 39,6 cm (15.6") Wide Quad HD Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109236728
Hersteller:
     Schenker
Herst.-Nr.:
     10506171
EAN/GTIN:
     4250519968056
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Unchain Yourself
Leistungsstark und bestens ausgestattet: Das XMG PRO 15 gibt Dir als konsequent umgesetzte Gaming-Workstation sämtliche Tools an die Hand, um das Optimum aus Deiner Gaming-Experience und Deinem kreativen Workflow herauszuholen. Ein schnelles und präzises Display mit hervorragender Farbgenauigkeit kombiniert mit einem High-End-Prozessor von Intel und performanten NVIDIA-Grafikkarten lassen keine Wünsche offen. Durch das im Vergleich zur Vorgängergeneration nochmals verbesserte Kühlsystem kann der Laptop seine Leistung voll entfalten. Das PRO 15 besticht durch ein edles, teilweise aus Aluminium gefertigtes Gehäuse, herausragende Konnektivität und eine hervorragende Speicherausstattung mit bis zu 64 GB DDR5-RAM und zwei via PCI Express 4.0 angebundenen SSDs.

Maximale Leistung mit DLSS 3
NVIDIAs GeForce RTX 40-Grafikkarten zünden ein Innovationsfeuerwerk, dass Dir quer durch alle Leistungsklassen deutlich mehr FPS in Deinen Games liefert. Die Top-Ausstattungsvariante des XMG PRO 15 verwendet die sehr starke RTX 4070, alternativ sorgt bereits eine RTX 4060 für viel Performance – jeweils in der maximalen Ausbaustufe mit 140 Watt Grafik-Leistung. Den Turbo zündest Du mit DLSS 3 als exklusivem Feature der RTX 40-Serie: Die KI-Technologie generiert zusätzliche, hochwertige Frames, so dass Deine Gaming-Experience selbst bei hoher Auflösung und aktivierten Raytracing-Effekten außergewöhnlich flüssig bleibt.

Advanced Optimus
Advanced Optimus schaltet die Anbindung des Laptop-Displays vollautomatisch und im laufenden Betrieb zwischen dem leistungsstarken NVIDIA-Grafikchip und der effizienten, integrierten GPU des Prozessors um. Beim Gaming profitierst Du von der Direktanbindung an die dGPU durch höhere Performance und einen minimierten Input-Lag. Das Umschalten auf die iGPU sorgt hingegen für einen effizienteren Betrieb und somit längere Akkulaufzeiten. Neben der automatischen Umschaltung via Advanced Optimus kannst Du die Anbindung auf Wunsch auch manuell über einen MUX-Switch anpassen.

CPU-Power mit 24 Kernen
Intels Core i9-13900HX verschafft Dir unangefochtene Bestleitung für stark parallelisierte Content-Creation-Anwendungen und in fordernden Games. Die HX-CPU aus der Eliteklasse bietet 24 Kerne, 32 Threads, einen auf 36 MB erweiterten Cache und einen beeindruckenden Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz. Angesichts dieser Features liefert der mobile High-End-Prozessor eine beeindruckende Single- und Multicore-Leistung: Die kompromisslose Performance eines Desktop-Prozessors im portablen Laptop-Format erfährt ihre Vollendung.

Für Gamer & Creatives
Mit gestochen scharfer WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel), einer hohen Bildwiederholrate von 240 Hz und G-SYNC-Unterstützung ist das IPS-Panel des XMG PRO 15 das optimale Gaming-Display. Aber auch für allen kreativen Tasks präsentiert es sich in Bestform: Eine jeweils 99-prozentige Abdeckung des sRGB- und des erweiterten DCI-P3-Farbraums garantiert Dir eine exzellente Farbgenauigkeit. Eine kontrastreiche Darstellung, hervorragende Blickwinkelstabilität und lebendig brillante Farben runden die Display-Eigenschaften ab.

bis zu 4 externe Monitore
Im professionellen Bereich steigern Multimonitor-Setups die Produktivität und finden auch bei Gaming- und Streaming-Systemen zunehmend Verwendung. Das XMG PRO 15 kann zusätzlich zu seinem internen Display nativ bis zu vier externe Bildschirme ansteuern: über HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a und einen DisplayPort-fähigen USB-C-Anschluss, welche allesamt direkt an die leistungsstarke NVIDIA-dGPU angebunden sind und somit G-SYNC, NVIDIA Surround und alle aktuellen VR-Headsets unterstützen, sowie über einen an die effiziente iGPU von Intel gekoppelten Thunderbolt-4-Port.

Thunderbolt 4
Thunderbolt 4 ist weit mehr als eine Highspeed-Schnittstelle für den Datenaustausch mit den schnellsten, externen SSDs. Über seinen integrierten, an die effiziente iGPU gekoppelten DisplayPort-Stream ermöglicht der Steckplatz die Bildausgabe auf zwei 4K-fähige, externe Monitore oder auch das Anbinden der leistungsstärksten, multifunktionalen Dockingstations. Dadurch schließt Du Deinen Laptop blitzschnell und mit nur einem Kabel an Deine Arbeitsumgebung an - einschließlich Multimonitor-Setups, Netzwerkverbindung, Drucker, Maus und Tastatur.

Konnektivitäts-Champion
Ergänzend zu seinem Thunderbolt-4- und USB-C-3.2-Port bietet das XMG PRO 15 zwei USB-A-3.2-Steckplätze, 2,5-Gigabit-LAN, schnelles Wi-Fi 6E und einen microSD-Kartenleser. Der Mikrofonanschluss unterstützt außerdem ein optisches S/PDIF-Signal, für Videochats in hoher Qualität steht eine hochauflösende Full HD-Webcam mit Temporal Noise Reduction zur intelligenten Bildverbesserung bereit. Getrennte Ein- und Ausgänge für Kopfhörer und Mikrofon vervollständigen das Rundum-sorglos-Paket. Dank der smarten Positionierung der Anschlüsse befinden sich sämtliche Ports für große Stecker an der Rückseite des Laptops.

Full-Size-Tastatur
Bei der vielschreibertauglichen Tastatur des XMG PRO 15 gehen Style und Funktionalität Hand in Hand. Ein dedizierter, vollwertiger Nummernblock, Navigationstasten und separate Full-Size-Pfeiltasten erhöhen den Eingabekomfort im produktiven Einsatz. Neben einem klar definierten Druckpunkt für präzise Anschläge versprüht die Tastatur auf Wunsch viel RGB-Charme – entweder durch verschiedene Beleuchtungseffekte oder ein eigenes Setup dank der frei einstellbaren Einzeltastenbeleuchtung. Die Helligkeit ist mehrstufig regelbar.

Gewaltige Klangwelten
Um Dir den bestmöglichen Sound auf den Kopfhörer zu zaubern und eine maximal immersive Gaming-Experience zu ermöglichen, verwendet das XMG PRO 15 Creative-Sound-Blaster-Technologie zur maßgeschneiderten Klanganpassung. Über die App Sound Blaster Studio Pro kannst Du optimierte Klangprofile für Gaming, Filme oder Musik aufrufen, den Sound getrennt für Lautsprecherboxen und Headset an Deinen individuellen Geschmack anpassen und erhältst Funktionen zur Verbesserung von Sprachübertragungen: Die Pro-Version der App erlaubt etwa das Filtern unerwünschter, dynamischer Hintergrundgeräusche während einer Sprachübertragung.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
358 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
24.9 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
300 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Bus Typ
DMI4
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
TDP-down konfigurierbar
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.851,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,23*
€ 2.394,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,68*
€ 2.374,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,86*
€ 2.302,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,87*
€ 2.252,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,47*
€ 2.203,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.