Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-25W-BLE2-TW Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-25W-BLE2-TW Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-MW R200-25W-BLE2-TW Deckenbeleuchtung Schwarz, Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109232122
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     540001334200
EAN/GTIN:
     6931783010433
Suchbegriffe:
Downlight
opple downlight
downlight
LEDDownlightRc-P-MW R200-25W-BLE2-TW
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
25 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
2650 lm
Strahlungswinkel
70 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
1190 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
73 mm
Gewicht
920 g
Länge (mm)
225 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
45.2 A
Einschaltzeit
143.2 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.3 m
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140061243
ab € 19,27*
Zubehör
Opple
542098000900
ab € 104,54*
Zubehör
Opple
821006002000
ab € 53,44*
Zubehör
Opple
821011002600
ab € 319,37*
Zubehör
Opple
821009000200
ab € 36,86*
Zubehör
Opple
542098000800
ab € 91,71*
Zubehör
Opple
560098000600
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.