| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109200326 Herst.-Nr.: HIGD1012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In der Steinzeit vor 10.000 Jahren führten die Menschen ein ganz anderes Leben als heute. Sie bauten einfache Hütten, gingen auf die Jagd oder sammelten Beeren und Pilze. Sie richteten ihr Leben nach den Gegebenheiten der Natur. Bei Einbruch der Dunkelheit versammelten sie sich am Lagerfeuer, wo es noch hell und warm war. Zu dieser Zeit lebten auch der kleine Junge Jono und seine ältere Schwester Jada. Spielt nach, wie die ersten Menschen sesshaft wurden. Sammelt Waren und baut eure erste eigene Siedlung! In Stone Age Junior, dem Kinderspiel des Jahres 2016, könnt ihr das Leben der Steinzeitmenschen nachspielen. Lauft mit eurer Spielfigur durchs Tal und sammelt verschiedene Waren ein. Im Dorf könnt ihr diese gegen eine neue Hütte eintauschen und so eure eigene Siedlung immer weiterwachsen lassen. Wer zuerst seine dritte Hütte gebaut hat, gewinnt das Spiel. Ihr wollt mehr über die Steinzeit und die Steinzeitkinder Jono und Jada erfahren? Dann lest ihre Geschichte, die sich auf den ersten Seiten der Spielregel befindet. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit | 15 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |