Design | Gehäusetyp | UCFF |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Produkttyp | Mini-PC Barebone |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | LED-Anzeigen | Ja |
 | ARK ID | 233097 |
 | Status | Launched |
 | Produktfamilie | Intel NUC |
 | Produktcodename | Arena Canyon |
Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® Flex Memory Access | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Execute Disable Bit | Ja |
 | Intel® ME Firmware-Version | 16.1 |
 | Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Lieferumfang | Netzkabel enthalten | Ja |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
 | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
 | Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | Zahl der DIMM Slots | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | Ohne ECC | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | HDMI-Version | 2.1 |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | SATA III Anschlüsse | 1 |
 | M.2-Kartenslot (kabellos) | 2230 (E-key) (E) |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 |
 | M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express, SATA |
 | NVMe | Ja |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Sonstige Funktionen | Zusätzliche Kopfzeilen | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
 | DC input Spannung | 12 - 20 V |
 | Startdatum | Q1'23 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
 | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
 | LAN-Controller | Intel I226-V |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.3 |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 x64 |
 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | RedHat EL Linux, Ja |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise*|Ubuntu*|Linux* |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
 | Prozessor | i5-1340P |
 | Anzahl Prozessorkerne | 12 |
 | Prozessor-Threads | 16 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
 | Leistungskerne | 4 |
 | Effiziente Kerne | 8 |
 | Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
 | Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | Prozessor Codename | Raptor Lake |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
 | Tiefe | 112 mm |
 | Höhe | 37 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8471500150 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |