Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
LG Gram 17ZB90R Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-1360P 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109192864
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     17ZB90R-G.AP78G
EAN/GTIN:
     8806084087119
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
LG Laptops
LG Notebooks
17"-Bildschirm und 1.350 g
Leichtgewicht mit kompromisslosem 17-Zoll-Bildschirm

Das 17-Zoll-gram von LG wurde neu entwickelt, um Ihre Produktivität durch ein professionelles 16:10-Display, ein produktivitätssteigerndes Design und leistungsstarke Prozessoren zu steigern, ohne dabei sein geringes Gewicht zu beeinträchtigen. So können Sie jederzeit und überall schwere Arbeiten erledigen.

Wir präsentieren: Windows 11
Windows 11 bringt Sie näher an das, was Ihnen wichtig ist.

17-Zoll-Bildschirm und 1.350 g
Von Guinness World Records anerkanntes Leichtgewicht

Das 17 Zoll große LG gram wurde neu entwickelt, um mit einem professionellen 16:10-Display, einem funktionalen Design und leistungsstarken Prozessoren Ihre Produktivität zu steigern. Dabei bleiben wir gleichzeitig dem leichten Gehäuse treu. So können Sie jederzeit und überall selbst umfangreiche Arbeit erledigen.

WQXGA (2.560 x 1.600) – hohe Auflösung
Das WQXGA-Display (2.560 x 1.600) bietet klare und lebendige Farben mit der doppelten Auflösung von Full HD. So können Sie Aufgaben effizient ausführen – z. B. Tippen, Retuschieren oder sogar Codieren.

99% DCI-P3 (Typ.) Großer Farbraum
Das neue LG gram repräsentiert Ihre kreativen Ideen und die von Ihnen beabsichtigten Farben genau, dank des Industriestandards 99% DCI-P3 (Typ.), der eine breite Palette von Farbskalen bietet.

Kompakte Größe
Schlankes Design zur Steigerung Ihrer Produktivität

Der schmalere Rahmen und die verringerte Korpusgröße machen das 17Z90P im Vergleich zu älteren Modellen kompakter. Und das minimalistische, geradlinige Design sowie das versteckte Scharnier reduzieren Ablenkungen und fördern dadurch Ihr fokussiertes Arbeiten.

Präzise und bequem bedienbare Tastatur
Neu gestaltete Tastatur für mehr Komfort und Effizienz und ein angenehmes Tipperlebnis.

Vergrößerte Tasten
Extra große und flache Tasten ermöglichen nahtloses Tippen und reduzieren Tippfehler.

Verbesserter Tastenanschlag
Ein im Vergleich zu älteren Modellen von 1,5 mm auf 1,65 mm erhöhter Tastenanschlag sorgt dafür, dass Ihre Hände weniger schnell ermüden.

Verbreitertes Touchpad
Das verbreiterte Touchpad sorgt auch ohne Maus für eine komfortable Bedienung

Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation
Die starke Leistung des Intel® Core™ Prozessors der 13. Generation ist robuster als seine Vorgänger. Erfüllen Sie alle Ihre intensiven Anforderungen, von Spielen bis hin zur Erstellung.

80-Wh-Akku
Bis zu 20 Stunden ganztägige Akkulaufzeit

Das 17-Zoll große LG gram bietet mit seinem 80-Wh-Akku mit großer Kapazität eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden - mit nur einer einzigen Aufladung. So können Sie während Ihrer Arbeitszeit von überall aus nahtlos arbeiten.

Thunderbolt™ 4
Übertragen, Aufladen und Anzeigen in einem Schritt

Mit Thunderbolt™ 4 können Sie bis zu 5K-Displays an nur einem Thunderbolt-Anschluss anschließen und dabei Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit genießen. Darüber hinaus steigert der 17ZB90R die Produktivität durch das Aufladen externer Geräte, die Unterstützung von Schnittstellen der nächsten Generation und USB4-Kompatibilität.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Einfache und intelligente Bequemlichkeit

All-in-One Power-Taste
Leistung und Sicherheit auf Knopfdruck

Berühren Sie einfach die Einschalttaste, um Ihr Gerät einzuschalten und sich einzuloggen.

Ein- und Ausgehender Ladevorgang
Universeller Ladestandard

Mit der USB-C™-Stromversorgungstechnologie können Sie das Gerät mit Strom versorgen und gleichzeitig angeschlossene Geräte aufladen.

MIL-STD-810H
Bewährte Langlebigkeit

LG gram hat sogar den militärischen Haltbarkeitstest nach MIL-STD-810H bestanden. Es wurde aus leichten und dennoch haltbaren Materialien gebaut und ist ebenso robust wie tragbar.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Ursprünglicher Markenname
LG
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
493 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
307 mm
Paketgewicht
2300 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1.5 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Breite
380.2 mm
Tiefe
260.1 mm
Höhe
17.8 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.004,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,32*
€ 1.282,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,73*
€ 1.271,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,53*
€ 1.244,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,87*
€ 1.220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,20*
€ 1.195,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.