Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee The Witcher: Die Alte Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee The Witcher: Die Alte Welt
Asmodee The Witcher: Die Alte Welt
Asmodee The Witcher: Die Alte Welt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109189137
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     GOBD0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Auf dem Kontinent ist es nach der Spärenkonjunktion nicht mehr sicher. Die aufkeimende Magie brachte blutrünstige und furchterregende Monster mit sich! Nun beginnen fünf konkurrierende Hexerschulen mit der Ausbildung ihrer Zöglinge … Werdet zum Hexer – stellt euch gefährlichen Monstern und erlebt eure ganz eigene Geschichte in der alten Welt von „The Witcher“! Im Abenteuer-Brettspiel The Witcher: Die Alte Welt spielt jeder von euch einen Hexer, der in einer der fünf Schulen ausgebildet wurde. Jeder Hexer reist über den Kontinent, perfektioniert seine Techniken und bestreitet Kämpfe gegen Monster und Rivalen. Das hochwertige Spielmaterial – bestehend aus detailgetreuen Hexer-Miniaturen, doppellagigen Spielertableaus, Holzwürfeln und einem großen Spielbrett – lässt euch dabei tief in die alte Welt eintauchen. Besucht Städte und stellt euch den Gefahren der Wildnis. Mit Erkundungs- und Ereigniskarten erlebt ihr aufregende Abenteuer, in denen ihr folgenschwere Entscheidungen treffen müsst. Folgt Monsterspuren, erweitert euer Deck mit Hexerkarten, verbessert eure Attribute und lernt neue Kampftechniken. Setzt Kombos aus Angriff, Verteidigung und Hexerzeichen ein, um euch der zerstörerischen Macht der Kreaturen entgegenzustellen. Kämpft für die Ehre und Anerkennung eurer Hexerschule. Tötet Monster, fordert andere Hexer zum Duell auf und macht euch auf die Jagd nach Trophäen, um zum berühmtesten Hexer der alten Welt aufzusteigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Name des Spiels
The Witcher
Spielzeit
90 min
Anzahl der Karten
383 Stück(e)
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
5 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.