| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109189114 Herst.-Nr.: RPOD0035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnappt euch eure Umhänge und Zauberstäbe! Der Moment, auf den ihr so lange gewartet habt, ist endlich da: Willkommen in Hogwarts! Gryffindors, Hufflepuffs, Ravenclaws und Slytherins, tragt stolz die Farben eures Hauses und verteidigt seinen guten Ruf. In jeder der acht Runden einer Partie Stupor! Harry Potter bereitet ihr einen Zauber vor und richtet euren Zauberstab auf einen eurer Gegner. Dann sprechen alle gleichzeitig ihre Zauber und greifen mit Stupor! an … oder schützen sich selbst mit Protego! Aber Achtung! Wer geschockt wird, verliert vielleicht Punkte für sein Haus. Nur die klügsten Hexen und Zauberer können im Zauberduell brillieren, bekommen die Belohnungen der Runde und sammeln Punkte für ihr Haus. Am Ende gewinnt nur das Haus mit den meisten Punkten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 8 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit | 30 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 142 Stück(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |