| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109188386 Herst.-Nr.: RPOD0025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7 Wonders erstrahlt in neuem Glanz. Ebenso auch die Erweiterung 7 Wonders Armada. Neben der Box wurde auch der Inhalt überarbeitet. Das neue Kartendesign sorgt für eine verbesserte Übersicht und mehr Platz auf dem Spieltisch. Mit 7 Wonders Armada halten Seeschlachten, zivile Flotten, Forschungsschiffe und Handelsschiffe Einzug in das Kennerspiel des Jahres 2011. Mit Werft-Spielplänen für jeden Spieler, Armada-Karten und Insel-Karten, die erkundet werden können, bietet diese Erweiterung immensen Spielraum für neue Strategien und Varianten. 7 Wonders Armada erhöht die Interaktion zwischen den Spielern noch einmal deutlich, indem es offene Seekonflikte und Steuern einführt, die nicht auf Nachbarstädte beschränkt sind. Die Spieler müssen durch ihre Flotten neue Möglichkeiten der Kartennutzung einplanen. Diese Erweiterung ist nur mit der neuen Version des 7 Wonders-Grundspiels kombinierbar. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | | Genre | Strategie | | Minimale Anzahl an Spielern | 3 | | Maximale Anzahl an Spielern | 7 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Spielzeit | 40 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch | | Erweiterbares Spiel | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |