| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109187162 Herst.-Nr.: CMND0227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tief unter der Stadt Yharnam liegen die verwinkelten Tunnel der Kelchverliese, riesige unterirdische Ruinen, bevölkert von grauenhaften Bestien und Monstrositäten. Hier werden Jäger auf die ultimative Probe gestellt. Wappnet euch und stellt euch den Herausforderungen, die vor euch liegen! Der Ruf zur Jagd ist erklungen. Wer wird lebendig zurückkehren? Kelchverlies ist eine kampffokussierte Erweiterung für Bloodborne: Das Brettspiel und bietet euch statt der üblichen Kampagne einzelne eigenständige Jagden. Das Ziel dabei ist klar: Findet und erlegt den Verlies-Boss! Mit insgesamt fünf verschiedenen Bossen und etlichen weiteren Gegnerminiaturen bietet diese Erweiterung einen sehr hohen Wiederspielreiz und lässt euch im neuen Spielmodus „Jäger gegen Jäger“ sogar gegeneinander antreten. Zum Spielen wird das Grundspiel Bloodborne: Das Brettspiel benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | ![](/p.gif) | Genre | Reisen/Abenteuer | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit | 60 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Erweiterbares Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |