| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109187087 Herst.-Nr.: ARGD0194 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schafft euch eure eigene Herausforderung, schwer wie Eisen oder leicht wie eine Feder … Die Erweiterung Gegnerherausforderungen beinhaltet Varianten aller Basis-Gegner aus dem Grundspiel Sword & Sorcery: Die Alten Chroniken und bietet 16 neue Wesen mit eigenen Gegnerfiguren, Gegner-Pergamenten und Gegnerkarten. Ihr könnt so jedes Abenteuer aus Sword & Sorcery: Die Alten Chroniken individuell anpassen und den für euch richtigen Schwierigkeitsgrad wählen. Ersetzt für ein entspannteres Abenteuer kampferprobte Gegner durch ihre unerfahrenen Ebenbilder oder balanciert auf dem schmalen Grat zwischen Erfolg und Niederlage, indem ihr alle Gegner so schwierig wie möglich gestaltet. Ihr könnt dieses Set auch verwenden, um weitere Monster zu kommenden Erweiterungen hinzuzufügen oder eure eigenen Abenteuer damit zu erstellen. Zum Spielen der Erweiterung wird ein Grundspiel Sword & Sorcery: Die Alten Chroniken benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | | Genre | Reisen/Abenteuer | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 13 Jahr(e) | | Spielzeit | 30 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch | | Anzahl der Karten | 16 Stück(e) | | Erweiterbares Spiel | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |