| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109187061 Herst.-Nr.: ARGD0193 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In der Welt von Sword & Sorcery leben viele seltsame und magische Kreaturen. Manche können eine besonders tiefe Bindung zu einem menschlichen Wesen aufbauen. Wenn ein Held einen solchen Verbündeten gefunden hat, steht dieser ihm mit seinen besonderen Fähigkeiten auch im Kampf treu zur Seite. Der Zubehör-Pack Sword & Sorcery – Rechtschaffene Verbündete enthält fünf neue Verbündete für die Helden. Seit jeher werden Verbündete in drei Kategorien unterteilt: zahm (Hund), wild (Eber, Krötenechse, Eule) und legendär (Fee). Findet verschiedene Arten von Verbündeten und macht sie zu den besten Freunden eurer Helden. Zum Spielen der Erweiterung wird ein Grundspiel, entweder Sword & Sorcery: Die Alten Chroniken oder Sword & Sorcery: Unsterbliche Seelen, benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | | Genre | Reisen/Abenteuer | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 13 Jahr(e) | | Spielzeit | 30 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch | | Erweiterbares Spiel | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| |