| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109186891 Herst.-Nr.: CMND0228 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Jagd ist vorbei. Doch als ihr den Traum betretet, ist etwas anders. Ihr steht vor einer Wahl. Setzt ihr euch zur Ruhe? Oder dringt ihr tiefer in die Geheimnisse des Traums vor? Traum des Jägers ist eine Erweiterung für Bloodborne: Das Brettspiel und fügt dem Ende der Kampagne ein episches Extrakapitel hinzu, das das Gefühl der berüchtigten Endboss-Kämpfe der Videospielvorlage perfekt einfängt. Außerdem ist eine Vielzahl von Mini-Bossen enthalten, mit denen ihr den Schwierigkeitsgrad jeder Partie nach oben schrauben könnt. Für das Bezwingen dieser Kreaturen winken vortreffliche Belohnungen. Bereitet euch darauf vor, euch eurem Schicksal zu stellen! Zum Spielen wird das Grundspiel Bloodborne: Das Brettspiel benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | | Genre | Reisen/Abenteuer | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Spielzeit | 60 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Erweiterbares Spiel | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |