Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee 7 Wonders Cities 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee 7 Wonders Cities 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie
Asmodee 7 Wonders Cities 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie
Asmodee 7 Wonders Cities 40 min Brettspiel-Erweiterung Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109147689
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     RPOD0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
7 Wonders erstrahlt in neuem Glanz. Ebenso die Erweiterung 7 Wonders – Cities. Neben der Box wurde auch der Inhalt überarbeitet. Das neue Kartendesign sorgt für eine verbesserte Übersicht und mehr Platz auf dem Spieltisch. Neu ist auch, dass in dieser neuen Version Karten des Anniversary-Packs enthalten sind. Diese Erweiterung bringt eine neue Kartensorte ins Spiel: die Stadt-Karten. Abseits der Pracht der Paläste wechselt in den finsteren Gassen der Städte Gold den Besitzer. Informationen werden weitergegeben, Bündnisse geschmiedet und Geheimnisse verraten. Von nun an verleihen Söldner, Diebe, Spione und Diplomaten dem Wettbewerb um die Weltwunder noch mehr Tiefgang. Für Partien mit vier oder sechs Personen bietet 7 Wonders – Cities außerdem eine ganz neue Team-Variante, bei der ihr in Zweierteams spielen könnt. Diese Erweiterung ist nur mit der neuen Version des Grundspiels 7 Wonders kombinierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel-Erweiterung
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
7
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spielzeit
40 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
42 Stück(e)
Erweiterbares Spiel
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.