Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Vision VFM-F25M TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109141716
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F25M
EAN/GTIN:
     7754761000009
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Die Flaschbildschirmwagen von Vision (VFM) sind aus hochbelastbarem Stahl in Gewerbequalität gefertigt. Sie lassen sich problemlos von nur einer Person bewegen und verfügen über eine motorisierte Höhenverstellung. Diese attraktiven Standhalterungen eignen sich perfekt für Vermieter von AV-Geräten, für Veranstaltungszentren, das Gesundheitswesen, Schulen oder andere Bereiche, in denen großformatige Bildschirme für mehrere Räume genutzt werden.

Nutzlast 80 kg (176 lb)
Der robuste Stahlrahmen trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 80 kg.

Rändelschrauben
Im Lieferumfang sind Rändelschrauben für eine schnelle Montage ohne Werkzeug enthalten. Visions Lieferumfang beinhaltet mehr Schraubengrößen als bei anderen Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Bildschirm in jedem Fall so schnell wie möglich an der Wand befestigen können.

60- bis 100-Zoll-Displays
Die empfohlene Größe ist auch abhängig vom Gewicht des Displays und den Abmessungen der Montagebohrungen. Jedes Display mit einem Gewicht von weniger als 80 kg und mit einem VESA-Muster von bis zu 1000 x 600 mm kann verwendet werden.

Robuste Lenkrollen
Hochwertige 4-Zoll-Rollen (100 mm) gleiten über Unebenheiten, sodass sich der Wagen auch auf weichem Teppich leicht ziehen lässt. Außerdem reduzieren die großen Lenkrollen Erschütterungen an Ihrer teuren AV-Ausrüstung.

Verstellbare Höhe
Drehen Sie die Kurbel an der Rückseite der Säule, um die Höhe des Displays um 300 mm (12″) zu verstellen. Durch Zahnräder geht das mühelos. Hinweis: Der Drehgriff kann nach dem Einstellen der Höhe mit einer Schraube festgestellt werden.

Im Lieferumfang enthaltene Ablagen
Der Wagen ist mit zwei Ablagen ausgestattet. Auf einer kann eine Kamera für Videokonferenzen über dem Display abgelegt werden. Die andere befindet sich unter dem Display und eignet sich für Laptops usw. Beide Ablagen sind höhenverstellbar.

Erhöhte Sicherheit
Wenn beim Absenken des Bildschirms ein Hindernis im Weg ist, ruht die Last des Bildschirms einfach auf der Oberseite des Hindernisses. Somit kann das Hindernis nicht nach unten gezogen oder zerquetscht werden. Es gibt keine elektronische Sicherheitsschaltung, die mitunter ausfallen kann.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Anzahl der Montagehalterungen
4
Schraubenmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Schraubenmuttern
20
Technische Details
Hubgewicht (max.)
80 kg
Einfache Installation
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1383 mm
Tiefe (max)
682 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
37900 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
1175 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
39300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Boden-zu-Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,500 x 400,600 x 400,600 x 600,800 x 400,800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
1263 - 1800 mm
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Einfach einzustellen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,98*
€ 778,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,90*
€ 769,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,47*
€ 730,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.