Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro Battery Erwachsener Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro Battery Erwachsener Weiß
Oral-B Pro Battery Erwachsener Weiß
Oral-B Pro Battery Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109077536
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     434184
EAN/GTIN:
     4210201434184
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Produktfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Rund
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,65*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 12,87*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,79*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,41*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 13,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,21*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,10*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 14,09*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,38*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,33*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,59*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,35*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,60*
Zubehör
Braun
860892
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.