Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
AORUS 17H BXF-74DE554SH laptop Intel® Core™ i7 i7-13700H 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108991471
Hersteller:
     AORUS
Herst.-Nr.:
     AORUS 17H BXF-74DE554SH
EAN/GTIN:
     4719331989767
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
99 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
RGB pro Taste
Island-Stil Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
398 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
30 mm
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
360 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.706,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,19*
€ 2.208,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,43*
€ 2.202,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,71*
€ 2.130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,98*
€ 2.082,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,31*
€ 2.030,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.