Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
MSI Cubi 5 12M-020BDE 0.66L sized PC Schwarz i7-1255U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108932741
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CUBI 5 12M-020BDE
EAN/GTIN:
     4711377060202
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone msi
barebone
Kleines Kraftpaket!
Egal wo er gebraucht wird, der Cubi N kann aufgrund seines kleinen Formfaktors überall verstaut werden und so beispielsweise als Mini-PC oder Multimediagerät dienen.

SO SCHARF WAR DAS BILD NOCH NIE
Der Cubi 5 12M unterstützt Auflösungen bis zu 8K, wodurch das Bild immer gestochen scharf aussieht. Sei es beim Filmabend mit der Familie, dem Business-Call mit den Kollegen oder beim Browsen im Internet, der Cubi schafft alle Aufgaben ohne Probleme, und die Bildqualität sieht dabei auch noch super aus.

THUNDERBOLT
Thunderbolt™ 4* macht Thunderbolt zu USB-C mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und schafft so einen kompakten Anschluss, der alles kann - für die schnellste, vielseitigste Verbindung zu jedem Dock, Display oder Datengerät & NAS.

Umfassende Schnittstellenkompatibilität, so dass Sie nahtlos bearbeiten, zusammenarbeiten und teilen können.

DUAL-MONITOR UNTERSTÜTZUNG
Neben seinem HDMI™-Ausgang verfügt der Cubi N zusätzlich über einen VGA-Anschluss, wodurch er es dir erlaubt, einen weiteren Monitor anzuschließen. Hierdurch wird die Arbeit wesentlich effizienter und man kann Daten, E-Commerce Inhalte oder Aktien-Charts mit einem Blick überschauen. Auch normale Büroarbeiten werden durch die Verwendung eines zweiten Monitors wesentlich vereinfacht.

MSI Cloud Center
SCHNELLES, SICHERES & KABELLOSES BACKUP
Mach schnelle, sichere und drahtlose Backups und Downloads zwischen deinem PC und deinen Mobilgeräten. Die Übertragung von Dateien, Fotos, Videos und mehr zwischen deinem PC, Android- und iOS-Gerät ist schneller und einfacher als eine kabelgebundene Verbindung. Du kannst diese Dateien für deine Familie oder Teammitglieder zugänglich machen oder privat halten, so wie du willst.

MSI CENTER
Das MSI Center bringt den Begriff "Optimierung" auf die nächste Stufe. Mit leicht einstellbaren Systemmodi kann die Leistung der zur Verfügung stehenden Ressourcen per Knopfdruck der priorisierten Software zugewiesen werden.

STABIL & LEISTUNGSSTARK
Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation mit 10 Kernen und 12 Threads, der für eine hohe Rechenleistung sorgt, egal wo Sie sind. Genießen Sie außerdem ein detaillierteres, intensiveres Grafikerlebnis mit Intel® Iris® Xe Graphics.

WI-FI 6E TECHNOLOGIE
Wi-Fi 6E bietet mehr Übertragungssicherheit und verbessert das Signal zwischen den Störquellen und verfügt über eine Datenübertragungsrate von bis zu 2,4 Gbit/s. Die Latenz ist ebenfalls 75% niedriger gegenüber der vorherigen Generation. Dadurch können mehr Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.

USB 3.2 GEN 2 Type A
Durch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist USB 3.2 Gen 2 Typ-A wesentlich effizienter im Vergleich zur vorherigen Generation. Durch die hohe Geschwindigkeit werden Wartezeiten minimiert, wodurch die Arbeitsunterbrechung auf ein Minimum reduziert wird.

FW TPM SUPPORT
Die FW TPM (Trusted Platform Module) Technologie wurde entwickelt, um Hardware-basierte, sicherheitsrelevante Funktionen bereitzustellen. Sensible Daten und Passwörter können ohne Bedenken gespeichert werden. Sie werden durch Verschlüsselungscodes geschützt, welche für erhöhte Sicherheit sorgen.

EINFACHE WARTUNG
Sie können zwei SO-DIMMs, eine M.2-SSD oder eine 2,5"-HDD/SSD einfach aufrüsten, indem Sie die ganz einfach die Abdeckung abnehmen. So wird das Cubi 5 zu einem noch flexibleren Desktop und sie sparen Zeit bei der Aufrüstung.

VESA-MOUNT UNTERSTÜTZUNG
Dank der VESA-Montage kann der Cubi 5 überall angebracht werden, wo Sie möchten, oder Sie können ihn an die MSI PRO MP243 Serie montieren. Dies erhöht nicht nur die Flexibilität bei der Verwendung des Cubi 5, sondern ermöglicht es dem Benutzer auch, den Platz zu Hause oder im Büro gut zu nutzen.

VERSCHIEDENE IO-ANSCHLÜSSE
Mit einer ganzen Reihe von Schnittstellen können die verschiedensten Geräte angeschlossen werden, die man für die Arbeit benötigt. Hierdurch wird Multitasking leicht gemacht und die Arbeit noch effizienter.

UNZÄHLIGE ERFOLGREICHE B2B-PROJEKTE
Über die Jahre hinweg hat MSI viele kommerzielle Projekte erfolgreich unterstützt. Bemerkenswerte Beispiele finden sich unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Hotels, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und professionelle Büro-Infrastruktur.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
0.66L sized PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Zertifizierung
FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor
i7-1255U
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
12
Prozessor Lithografie
14 nm
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Prozessor Codename
Comet Lake
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
590 g
Verpackungsbreite
221 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungshöhe
469 mm
Paketgewicht
1330 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,16*
€ 802,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,88*
€ 786,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,80*
€ 776,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,54*
€ 761,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,66*
€ 720,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.