Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz
Mebus 25739 Wecker Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108929062
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25739
EAN/GTIN:
     4017805257399
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Extra großes Display: Zur optimalen Ablesbarkeit der Uhrzeit, des Datums, des Wochentags und der Innentemperatur. Mit Innenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F. Sorgen Sie so für die richtige Wohn- oder Schlaftemperatur und mehr Wohlbefinden. Mit Hintergrundbeleuchtung: Bei diesem Wecker kann die Beleuchtung zum einen durch das klassische Drücken des Knopfes auf der Oberseite des Weckers aktiviert werden und zum anderen durch ein akustisches Signal, wie z.B. Klatschen, Klopfen, Schnipsen). So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Blau, das schont die Augen. Uhrzeitformat: Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format (AM/PM) angezeigt werden und ist manuell einstellbar. Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Timer Funktion: Der Wecker besitzt einen Timer, zur schnellen und bequemen Zeitmessung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
50 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Timer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.