Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25808 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108929052
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25808
EAN/GTIN:
     4017805258082
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit. Mit Innenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F. Sorgen Sie so für die richtige Wohn- oder Schlaftemperatur und mehr Wohlbefinden. Mit Hintergrundbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Blau, das schont die Augen. Datumsanzeige: Der Wecker zeigt dauerhaft das aktuelle Datum an. Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms die Oberseite berührt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Uhrzeit auch manuell einstellbar: Die Uhrzeit kann jederzeit manuell eingestellt werden, z.B. für die Nutzung an Orten, an denen kein Funksignal zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Oval
Produktfarbe
Weiß
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.