Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Mebus 25799 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108929048
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25799
EAN/GTIN:
     4017805257993
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit. Zwei Weckzeiten einstellbar: Besonders praktisch – stellen Sie zwei unterschiedliche Weckzeiten ein. Die Zeiten können mit zwei separaten Knöpfen aktiviert, deaktiviert und geändert werden. Mit Innenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F. Sorgen Sie so für die richtige Wohn- oder Schlaftemperatur und mehr Wohlbefinden. Mit Hintergrundbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Blau, das schont die Augen. Datumsanzeige: Der Wecker zeigt dauerhaft das aktuelle Datum an. Der integrierte Kalender sorgt für die Anzeige des korrekten Wochentages (abgekürzt). Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Uhrzeit auch manuell einstellbar: Die Uhrzeit kann jederzeit manuell eingestellt werden, z.B. für die Nutzung an Orten, an denen kein Funksignal zur Verfügung steht. Uhrzeitformat: Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format (AM/PM) angezeigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
96 mm
Tiefe
45 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl der Weckzeiten
2
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.