Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 53.5 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2250 g |
| Breite | 359 mm |
| Tiefe | 259 mm |
| Höhe | 24.9 mm |
Energie | Netzteilstärke | 200 W |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-12650H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |