Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Hagor BrackIT Stand Scandio 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-495863
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
BrackIT Stand Scandio mobiles Standsystem
Beim BrackIT Stand Scandio handelt es sich um ein mobiles Standsystem für einen Bildschirm von 55 – 86“ | 140 – 218 cm. Die inkludierte VESA-Aufnahme kann von min. VESA 200 x 200 mm bis max. 900 x 600 mm bestückt werden. Die Montage des Bildschirms erfolgt in Landscape-Ausrichtung.

Der Montagerahmen kann in unterschiedlichen Höhen montiert werden und sorgt so für eine montageseitige Höhenvariabilität zwischen min. 1335 und max. 1555 mm (etwa Bildschirmmitte).

Dank der hochwertigen Rollen mit Gummierung ist das System mobil und kann mittels der Feststellbremsen am gewünschten Ort sicher platziert werden.

Eine AV-Ablage für Zubehör sowie eine optional nutzbare, höhenverstellbare Kameraaufnahme sind im Lieferumfang enthalten.

Die Oberflächen des BrackIT Stand Scandio sind mit einer lösungsmittelfreien, schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe (max)
674 mm
Höhe
2256 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1335 - 1555 mm
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 244,22*
€ 293,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,78*
€ 306,90*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,77*
€ 308,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 303,91*
€ 360,06*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 422,58*
€ 493,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.