Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Tefal Renew Black C43219 Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711692
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C4321923
EAN/GTIN:
     3168430352025
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
180 mm
Breite
298 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
1179 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
3.683 l
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Beschichtungsmaterial
Keramik
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
100.5 mm
Paketgewicht
1308 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 50,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,01*
€ 298,7019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,87*
€ 296,1553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,47*
€ 292,1093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,10*
€ 285,719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,78*
€ 242,4982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.