Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renew Black C43206 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711691
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C4320623
EAN/GTIN:
     3168430352001
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Keramik-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
220 mm
Breite
298 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
1027 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
2.588 l
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Beschichtungsmaterial
Keramik
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
471 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1156 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,49*
€ 64,8431
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.