Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Xiaomi Air Fryer 6L MAF08 Einzelbild 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108535558
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6942EU
EAN/GTIN:
     6941812708347
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 6 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
379 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4600 g
Paketgewicht
5600 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
6 l
Bratfunktion
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Hitzebeständig
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.