Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Corsair TC100 Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108534972
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CF-9010052-WW
EAN/GTIN:
     840006694939
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl corsair
gaming stuhl
STILVOLL ZURÜCKLEHNEN Ein elegantes, vom Rennsport inspiriertes Design mit bequemer Polsterung bietet eine großzügige Sitzbreite und ergonomische Unterstützung für den ganzen Körper. ATMUNGSAKTIVE POLSTERUNG Sie können zwischen Plush Leatherette und Soft Fabric wählen. Die Außenpolsterung verfügt über gelochte Abschnitte für eine höhere Atmungsaktivität, damit Sie auch nach Stunden noch bequem und kühl sitzen und höchsten Sitzkomfort genießen. CORSAIR RELAXED-GAMING-STÜHLE Bieten eine breitere Sitzfläche und weiche Kontaktpunkte, sodass Sie sich flexibel anlehnen oder zurücklehnen können, mit all der Unterstützung, die Sie für stundenlanges bequemes Sitzen benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Grau
Farbe Rückenlehne
Grau
Sitzmaterial
Stoff
Material Rückenlehne
Stoff
Rahmenmaterial
Stahl
Armlehne
Ja
Kopfstütze
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Höheneinstellung
100 mm
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
2D-Armlehne
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Anzahl
1
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Lehnenbreite
595 mm
Lehnenhöhe
810 mm
Sitzbreite
540 mm
Sitztiefe
380 mm
Sitzhöhe (min.)
450 mm
Sitzhöhe (max.)
550 mm
Höhe Armlehne (mind.)
450 mm
Höhe Armlehne (max.)
520 mm
Raddurchmesser
65 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,89*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 29,86*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 184,52*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,65*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,08*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,49*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,35*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,58*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,22*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,85*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,59*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,36*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,35*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.