Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
JLab GO Work Pop Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108520687
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     IEUHBGWRKPOPRLLC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
101 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Lila
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
0.5 A
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Akkuladezeit
2.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.