Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 31808 Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legrand 31808 Kabelbinder
Legrand 31808 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108426552
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     31808
EAN/GTIN:
     3245060318086
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
330 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.