Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LIFEBOOK A3511 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LIFEBOOK A3511 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Fujitsu LIFEBOOK A3511 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Fujitsu LIFEBOOK A3511 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108174203
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FPC0C071BP
EAN/GTIN:
     4065221863847
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
45 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC255
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.92 MP
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Breite
361 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
23.9 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
700:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0b
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,92*
€ 716,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,30*
€ 698,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,78*
€ 682,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.