Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Spin R856TN-TCO-C0KC Intel® N N100 Chromebook 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Spin R856TN-TCO-C0KC Intel® N N100 Chromebook 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Spin R856TN-TCO-C0KC Intel® N N100 Chromebook 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108169156
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KE5EG.001
EAN/GTIN:
     4711121405396
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
296 mm
Tiefe
229.5 mm
Höhe
21.1 mm
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Typ Stylus-Stift
Aktiv
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12 "
Display-Auflösung
1366 x 912 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
3:2
Bildschirmdiagonale (cm)
30.4 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Prozessor-Taktfrequenz
0.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 477,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,37*
€ 643,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,06*
€ 636,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 529,05*
€ 629,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 518,44*
€ 616,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,36*
€ 568,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,83*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,07*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,95*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,97*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,59*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,34*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 138,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.