Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61085 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107957954
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61085
EAN/GTIN:
     4040849610851
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.77 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone netzteil usb c goobay, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45294
ab € 9,56*
Zubehör
Goobay
45296
ab € 6,98*
Zubehör
Goobay
45297
ab € 4,76*
Zubehör
Goobay
45298
ab € 7,97*
Zubehör
Goobay
58419
ab € 36,13*
Zubehör
Goobay
45295
ab € 10,76*
Zubehör
Goobay
44983
ab € 4,57*
Zubehör
Goobay
44987
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.