Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5593-H1 Computertisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5593-H1 Computertisch Schwarz
Subsonic SA5593-H1 Computertisch Schwarz
Subsonic SA5593-H1 Computertisch Schwarz
Subsonic SA5593-H1 Computertisch Schwarz
Subsonic SA5593-H1 Computertisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107822486
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5593-H1
EAN/GTIN:
     3701221702137
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
PVC
Rahmenmaterial
Metall
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Oberflächenmaterial Tischplatte
PVC
Oberflächentyp Tischplatte
Matt
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelbeine Typ
Z-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Intergrierter Kopfhörer-Haken
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Tischplatten-Materialstärke
3 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1100 x 600 mm
Gewicht
18000 g
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.