Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SUF661 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SUF661 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Peerless SUF661 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Peerless SUF661 TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10776098
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF661
EAN/GTIN:
     735029278382
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit nur 5 mm Dicke eine der flachsten Halterungen der Welt - mit der SUF661 Halterung hat Ihr Flachbildschirm einen geringeren Wandabstand als die meisten anderen Produkte auf dem Markt. Diese nahezu unsichtbare Halterung hat die Schönheit, die den modernen Stil der neuesten, ultra-dünnen Flachbildschirme unterstreicht, und der arretierbare Arm gewährleistet eine sichere Installation. Diese unvergleichliche Lösung ist platzsparend, sieht unglaublich gut aus und hat einen ultra-flachen Wandabstand.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Tiefe (max)
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2050 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
1009.65 mm
Verpackungshöhe
34.925 mm
Paketgewicht
2750 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.